Beyond Evolution 端面溝入れホルダー BEYOND EVOLUTION

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 シートサイズ5 注文コード25391854 品番EVSBR3232P0532180250C
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は勝手・シートサイズなど94種類から選べます 他の種類を見る

Beyond Evolution。一体型端面溝入れストレートアウトボード。クーラントスルー

勝手 最小加工径D(Φmm)180 長さL1(mm)170 最大加工径D(Φmm)250 シャンク幅B(mm)32 ねじサイズ1/8-27NPTF シートサイズ5 シャンク高さH(mm)32 加工深さ(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする