ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル RKDF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25392213
品番
RKDF1000X4CQE KCSM15
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Duo-Lock。ラフィング。浅ピッチ。厚膜PVDコーティング Beyond材種。45°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
10
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
15
コーナー
R0.5
首下長L1(mm)
23
フランジ径D(Φmm)
9.6
システムサイズ
DL10