ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル RKDF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25392238
品番
RKDF1600X6CQF KCSM15
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
Duo-Lock。ラフィング。浅ピッチ。厚膜PVDコーティング Beyond材種。45°ネジレ。6枚刃
ドリル径(Φmm)
16
材質
超硬
刃数
6
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
24
コーナー
R0.75
首下長L1(mm)
36
フランジ径D(Φmm)
15.5
システムサイズ
DL16