ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル RKDF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25392247
品番
RKDF2000X6CQF KCSM15
参考基準価格(税別)
¥87,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
Duo-Lock。ラフィング。浅ピッチ。厚膜PVDコーティング Beyond材種。45°ネジレ。6枚刃
ドリル径(Φmm)
20
材質
超硬
刃数
6
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
30
コーナー
R0.75
首下長L1(mm)
45
フランジ径D(Φmm)
19.3
システムサイズ
DL20