ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル RKDF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25392256
品番
RKDF2500X6CQF KCSM15
参考基準価格(税別)
¥111,100
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
Duo-Lock。ラフィング。浅ピッチ。厚膜PVDコーティング Beyond材種。45°ネジレ。6枚刃
ドリル径(Φmm)
25
材質
超硬
刃数
6
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
37.5
コーナー
R0.75
首下長L1(mm)
56.5
フランジ径D(Φmm)
24
システムサイズ
DL25