ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル RSM II
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
25392265
品番
FSDE1000X9CQE KC643M
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Duo-Lock。チタン加工用。AlTiNコーティング。36°ネジレ。9枚刃
ドリル径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
9.6
最大切込深さ(mm)
15
コーナー
R0.5
首下長L1(mm)
22.5
材質
超硬
刃数
7
表面処理
PVDコーティング
フランジ径D(Φmm)
9.6
システムサイズ
DL10