超硬エンドミル RSM II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)12 注文コード25392299 品番FSDE1200X9CQE KC643M
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はドリル径など7種類から選べます 他の種類を見る

Duo-Lock。チタン加工用。AlTiNコーティング。36°ネジレ。9枚刃

ドリル径(Φmm)12 シャンク径(Φmm)11.5 最大切込深さ(mm)18 コーナーR0.5 首下長L1(mm)27 材質超硬 刃数7 表面処理PVDコーティング フランジ径D(Φmm)11.5 システムサイズDL12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする