ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル RSM II
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
12
注文コード
25392326
品番
FSDE1200X9CQL KC643M
参考基準価格(税別)
¥24,650
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Duo-Lock。チタン加工用。AlTiNコーティング。36°ネジレ。9枚刃
ドリル径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
11.5
最大切込深さ(mm)
18
コーナー
R2.5
首下長L1(mm)
27
材質
超硬
刃数
7
表面処理
PVDコーティング
フランジ径D(Φmm)
11.5
システムサイズ
DL12