超硬エンドミル RSM II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25392344 品番FSDE1600XBCQJ KC643M
参考基準価格(税別)¥41,980 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

Duo-Lock。チタン加工用。AlTiNコーティング。36°ネジレ。11枚刃

ドリル径(Φmm)16 シャンク径(Φmm)15.5 コーナーR1.5 材質超硬 刃数7 表面処理PVDコーティング 最大切込深さ(mm)24 首下長L1(mm)36 フランジ径D(Φmm)15.5 システムサイズDL16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする