ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル FMDF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25392475
品番
FMDF1600X6CQF KCPM15
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
Duo-Lock。鋼、ステンレス鋼仕上げ加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。45°ネジレ。6枚刃
ドリル径(Φmm)
16
溝長(mm)
24
全長(mm)
36
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
24
コーナー
R0.75
首下長L1(mm)
36
フランジ径D(Φmm)
15.5
システムサイズ
DL16