ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル FMDF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25392536
品番
FMDF2000X6CQF KCPM15
参考基準価格(税別)
¥71,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
Duo-Lock。鋼、ステンレス鋼仕上げ加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。45°ネジレ。6枚刃
ドリル径(Φmm)
20
溝長(mm)
30
全長(mm)
45
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
30
コーナー
R0.75
首下長L1(mm)
45
フランジ径D(Φmm)
19.3
システムサイズ
DL20