ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
刃先交換式超硬エンドミル XRDA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25392554
品番
XRDA1000X4CHJ KCPM15
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。4枚刃
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
1.5
全長(mm)
22.5
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
1.5
コーナー
R1.5
首下長L1(mm)
22.5
フランジ径D(Φmm)
9.6
システムサイズ
DL10