刃先交換式超硬エンドミル XRDA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25392563 品番 XRDA1000X4CRM KCPM15
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。4枚刃

ドリル径(Φmm)10 溝長(mm)3 全長(mm)22.7 材質超硬 刃数4 表面処理PVDコーティング 最大切込深さ(mm)3 コーナーR3 首下長L1(mm)22.5 フランジ径D(Φmm)9.6 システムサイズDL10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする