ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
刃先交換式超硬エンドミル XRDA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25392597
品番
XRDA1200X5CRM KCPM15
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。5枚刃
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
3
全長(mm)
27.2
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
3
コーナー
R3
首下長L1(mm)
27
フランジ径D(Φmm)
11.5
システムサイズ
DL12