ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
刃先交換式超硬エンドミル XRDA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25392606
品番
XRDA1600X6CRK KCPM15
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。6枚刃
ドリル径(Φmm)
16
溝長(mm)
2
全長(mm)
36.1
材質
超硬
刃数
6
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
2
コーナー
R2
首下長L1(mm)
36.1
フランジ径D(Φmm)
15.5
システムサイズ
DL16