ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
刃先交換式超硬エンドミル XADA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25392649
品番
XADA1200X5CH45 KCPM15
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
Duo-Lock。面取り。多刃使用。5枚刃
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
3
全長(mm)
27.2
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
3
コーナー
R3
首下長L1(mm)
27.2
フランジ径D(Φmm)
11.5
システムサイズ
DL12