ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25392868
品番
UADE1400A4BV KCPM15
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き
ドリル径(Φmm)
14
溝長(mm)
42
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
14
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
26
面取幅BCH(mm)
0.5
ネック径D3(Φmm)
13.16