ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Cylindrical
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25393613
品番
SS12DL12120M
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
Duo-Lcok用ストレートシャンクアダプター
ドリル径(Φmm)
11.5
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
首下長L2(mm)
6
フランジ径D(Φmm)
11.5
システムサイズ
DL12