ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Cylindrical
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25393857
品番
SS32DL32250M
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
Duo-Lcok用ストレートシャンクアダプター
ドリル径(Φmm)
31
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
32
材質
超硬
首下長L2(mm)
16
フランジ径D(Φmm)
31
システムサイズ
DL32