ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conical
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25393875
品番
SS40DL32250M
参考基準価格(税別)
¥71,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター
ドリル径(Φmm)
31
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
40
材質
超硬
首下長L2(mm)
51
フランジ径D(Φmm)
31
システムサイズ
DL32