ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート HNEC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25394164
品番
HNEC0905ANSN KY3500
参考基準価格(税別)
¥36,650
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
Dodeka09用インサート。鋳物加工用。セラミック材種。12コーナー仕様
刃長l(mm)
9.17
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
5.56
形状
六角形
切刃数
12
幅D(mm)
16
ワイパー幅BS(mm)
1.95