ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル 3CHX_GOMILL_GP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25394225
品番
3CH1000MX032A KC633M
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ロング
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
32
全長(mm)
89
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃数
3
切刃長さ(mm)
(最大)32
表面処理
多層PVDコーティング
面取幅BCH(mm)
0.2