ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル 3CHX_GOMILL_GP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25394243
品番
3CH1600MX056A KC633M
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ロング
ドリル径(Φmm)
16
溝長(mm)
56
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
刃数
3
切刃長さ(mm)
(最大)56
表面処理
多層PVDコーティング
面取幅BCH(mm)
0.3