ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル 3CHX_GOMILL_GP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25394286
品番
3CH0600MX028B KC633M
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ロング。サイドロック
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
25
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃数
3
切刃長さ(mm)
(最大)28
表面処理
多層PVDコーティング
面取幅BCH(mm)
0.1