ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25394347
品番
3CH0250DK003A KC633M
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
ドリル径(Φmm)
2.5
溝長(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃数
3
切刃長さ(mm)
(最大)3
表面処理
多層PVDコーティング