超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25394566 品番 3CH0550DK007B KC633M
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート。サイドロック

ドリル径(Φmm)5.5 溝長(mm)7 全長(mm)54 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 刃数3 切刃長さ(mm)(最大)7 表面処理多層PVDコーティング 面取幅BCH(mm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする