ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル 3CHS_GOMILL_GP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
2
注文コード
25394688
品番
3CH0200MS006A KC633M
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
ドリル径(Φmm)
2
溝長(mm)
6.3
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
刃数
3
切刃長さ(mm)
(最大)6.3
表面処理
多層PVDコーティング