ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル 3CHS_GOMILL_GP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
4
注文コード
25394715
品番
3CH0400MS012A KC633M
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
ドリル径(Φmm)
4
溝長(mm)
12
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
刃数
3
切刃長さ(mm)
(最大)12
表面処理
多層PVDコーティング
面取幅BCH(mm)
0.1