ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル 3CHS_GOMILL_GP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
8
注文コード
25394733
品番
3CH0800MS019A KC633M
参考基準価格(税別)
¥8,930
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
19
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃数
3
切刃長さ(mm)
(最大)19
表面処理
多層PVDコーティング
面取幅BCH(mm)
0.2