超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)2.5 注文コード25394828 品番3CH0250DL007A KC633M
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はドリル径など31種類から選べます 他の種類を見る

GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー

ドリル径(Φmm)2.5 溝長(mm)7 全長(mm)57 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 刃数3 切刃長さ(mm)(最大)7 表面処理多層PVDコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする