ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
7
注文コード
25395074
品番
3CH0700DL013B KC633M
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー
ドリル径(Φmm)
7
溝長(mm)
13
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃数
3
切刃長さ(mm)
(最大)13
表面処理
多層PVDコーティング
面取幅BCH(mm)
0.1