ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25395144
品番
3CH2000DL032B KC633M
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー。サイドロック
ドリル径(Φmm)
20
溝長(mm)
32
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
刃数
3
切刃長さ(mm)
(最大)32
表面処理
多層PVDコーティング
面取幅BCH(mm)
0.3