ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル ABDE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
25395169
品番
ABDE1000X3CQG K600
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム加工用。ワイパー面。薄壁アプリケーションに最適。3枚刃。ロングネック
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
15
全長(mm)
22.5
最大切込深さ(mm)
15
コーナー
R1
材質
超硬
刃数
3
首下長L1(mm)
22.5
フランジ径D(Φmm)
9.6
システムサイズ
DL10