超硬エンドミル ABDE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)12 注文コード25395187 品番ABDE1200X3CQE K600
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はドリル径など19種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム加工用。ワイパー面。薄壁アプリケーションに最適。3枚刃。ロングネック

ドリル径(Φmm)12 溝長(mm)17.5 全長(mm)27 最大切込深さ(mm)17.5 コーナーR0.5 材質超硬 刃数3 首下長L1(mm)27 フランジ径D(Φmm)11.5 システムサイズDL12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする