ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル ABDE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
12
注文コード
25395205
品番
ABDE1200X3CQJ K600
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム加工用。ワイパー面。薄壁アプリケーションに最適。3枚刃。ロングネック
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
17.5
全長(mm)
27
最大切込深さ(mm)
18
コーナー
R1.5
材質
超硬
刃数
3
首下長L1(mm)
27
フランジ径D(Φmm)
11.5
システムサイズ
DL12