ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル ABDE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
25
注文コード
25395327
品番
ABDE2500X3CQL K600
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム加工用。ワイパー面。薄壁アプリケーションに最適。3枚刃。ロングネック
ドリル径(Φmm)
25
溝長(mm)
37.5
全長(mm)
56.5
最大切込深さ(mm)
37.5
コーナー
R2.5
材質
超硬
刃数
3
首下長L1(mm)
56.5
フランジ径D(Φmm)
24
システムサイズ
DL25