ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル ABDF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25395345
品番
ABDF1000X2CU K600
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
Duo-Lock。アルミニウム加工用。ワイパー面。45°ネジレ。2枚刃
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
15
全長(mm)
22.5
材質
超硬
刃数
2
最大切込深さ(mm)
15
首下長L1(mm)
22.5
フランジ径D(Φmm)
9.6
システムサイズ
DL10