超硬エンドミル ABDF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25395354 品番 ABDF1200X2CU K600
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Duo-Lock。アルミニウム加工用。ワイパー面。45°ネジレ。2枚刃

ドリル径(Φmm)12 溝長(mm)18 全長(mm)27 材質超硬 刃数2 最大切込深さ(mm)18 首下長L1(mm)27 フランジ径D(Φmm)11.5 システムサイズDL12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする