超硬エンドミル ABDF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25395363 品番 ABDF1600X2CU K600
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Duo-Lock。アルミニウム加工用。ワイパー面。45°ネジレ。2枚刃

ドリル径(Φmm)16 溝長(mm)24 全長(mm)36 材質超硬 刃数2 最大切込深さ(mm)24 首下長L1(mm)36 フランジ径D(Φmm)15.5 システムサイズDL16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする