ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル RSM II
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25396316
品番
FSDE1600ABBCG KC643M
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。11枚刃。Safe-Lock
ドリル径(Φmm)
16
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
16
面取幅BCH(mm)
1
材質
超硬
刃数
11
切刃長さ(mm)
32
表面処理
PVDコーティング