ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B274HPG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25399439
品番
B274Z13500HPG KCPK15
参考基準価格(税別)
¥217,600
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
ドリル径(Φmm)
13.5
溝長(mm)
441
全長(mm)
505
シャンク径(Φmm)
14
材質
超硬
シャンク長(mm)
52
表面処理
多層TiAlN-PVDコーティング