超硬ドリル B274HPG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25399457 品番 B274Z15000HPG KCPK15
参考基準価格(税別)¥288,300 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング

ドリル径(Φmm)15 溝長(mm)482 全長(mm)539 シャンク径(Φmm)15 材質超硬 シャンク長(mm)54 表面処理多層TiAlN-PVDコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする