ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B275HPG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25399728
品番
B275Z10320HPG KCPK15
参考基準価格(税別)
¥185,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
ドリル径(Φmm)
10.32
溝長(mm)
445
全長(mm)
513
シャンク径(Φmm)
11
材質
超硬
シャンク長(mm)
46
表面処理
多層TiAlN-PVDコーティング