ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B272SGL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25401286
品番
B272Z10320SGL KCMS20
参考基準価格(税別)
¥114,300
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
ドリル径(Φmm)
10.32
溝長(mm)
238
全長(mm)
293
シャンク径(Φmm)
11
材質
超硬
シャンク長(mm)
46
表面処理
単層PVD-AlTiNコーティング