ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B272SGL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25401453
品番
B272Z12700SGL KCMS20
参考基準価格(税別)
¥154,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
ドリル径(Φmm)
12.7
溝長(mm)
285
全長(mm)
341
シャンク径(Φmm)
13
材質
超硬
シャンク長(mm)
50
表面処理
単層PVD-AlTiNコーティング