ママクック スープこし

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25409467 品番35700
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

口当たりなめらかなスープ作りに!茶碗蒸し・プリン等のこし器としても便利です。泡やダマをこすことで口当たりの良い料理ができます。コーンスープやポテトスープ等、本格スープ作りに挑戦!

質量(g)95 深さ(mm)60 本体寸法(全長×高さ)(mm)273×61 外径(mm)125 内径(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25409467
2020-07-13
用途:
自宅用(調理)

このスープこしでギリシアヨーグルト(自家製ヨーグルトを水切り)を作っています。直接ヨーグルトをいれてもうまい具合に作れますよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする