※使用例

18-8ケーキスライサー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25412994 品番1726
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スポンジケーキをキレイにスライスする便利なグッズ。
スライサー側面の切れ目にナイフをいれスポンジケーキをカットすると
水平にきれいにスライスできます。15cm・18cm対応

材質18-8ステンレス 寸法(mm)207×192×70 質量(g)187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25412994
2022-12-28
用途:
ケーキをスライスする際に使用
株式会社HOUSE WALKER 様 (飲食業)

これで、厚さの均等なケーキが出来ます
今まで無かったので厚みの違うスポンジが出来上がってました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする