ウィズシリコンスプーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25413213 品番2250
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐熱200℃
清潔・安全!熱に強く耐久性に優れています。
シリコンゴム製のスプーンは、素材の安全に加え、金属の
スプーンに比べて口に入れた時の感触がやさしく、きれいに
すくえ、食器に触れてもカチャカチャ音がしません。

材質シリコーンゴム、芯:ナイロン 全長(mm)205 種別スプーン 寸法(mm)37×23×205 質量(g)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
ヨーグルトのすくいに使っています、
そふぁら 様 (農・林・水産業)

サイドの残りをすくうのには、カーブが合わない、一体型なので、見た目が心地よい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする