セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 交通標識(道路/路面/駐車場)
セーフラン安全用品の 路面表示標識
路面標示(表面マットタイプ) 角型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
立入禁止、NO ENTRY
注文コード
25413895
品番
J7018
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面がマットタイプの路面標識。
用途
優れた耐久性、屋外でも使用できます。
ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
表示内容
立入禁止、NO ENTRY
材質
基材:PVC、表面フィルム:PVC
サイズ(mm)
200×600