ドア用路面標識

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25414166 品番14327
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドア開閉部を視覚的に示し、衝突回避に便利です。
ステッカータイプのため、簡単に貼りつけ可能。

材質基材:PVC、表面フィルム:PVVC 用途5S表示として最適です。 1/4円扇形 アズワン品番64-8930-38 半径(Φmm)900

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
全国数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
全国数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,200 / 税込 ¥5,720
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
北海道地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,200 / 税込 ¥7,920
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする